Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87947 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87947 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Schwarz, Blau
DeLOCK 87947 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Schwarz, Blau
DeLOCK 87947 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101280526
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87947
EAN/GTIN:
     4043619879472
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
Diese LC Duplex zu SC Duplex Hybrid Kupplung von Delock ermöglicht die Umstellung von einem Steckertyp zum anderen. Somit können LC und SC Glasfaserkabel einfach miteinander verbunden werden und eignen sich zur Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.3 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
9.6 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC/SC
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.