Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8130 laptop-ständer Grau 39,6 cm (15.6")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8130 laptop-ständer Grau 39,6 cm (15.6")
ACT AC8130 laptop-ständer Grau 39,6 cm (15.6")
ACT AC8130 laptop-ständer Grau 39,6 cm (15.6")
ACT AC8130 laptop-ständer Grau 39,6 cm (15.6")
ACT AC8130 laptop-ständer Grau 39,6 cm (15.6")
ACT AC8130 laptop-ständer Grau 39,6 cm (15.6")
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100727519
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8130
EAN/GTIN:
     8716065508307
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Nutzen Sie den AC8130 Aluminium Laptop-Ständer für ergonomischeres Arbeiten an Ihrem Laptop. Der solide Ständer hat rutschfeste Gummipuffer, die den Laptop an seinem Platz halten. Der Ständer hat einen Betrachtungswinkel von 13° und ist für Laptops bis zu 15,6" geeignet. Die offene Struktur gewährleistet einen maximalen Luftstrom für eine bessere Wärmeableitung. Der Ständer bietet Platz unter dem Laptop, um eine Tastatur, Dokumente oder andere Peripheriegeräte abzulegen.

Ergonomisch: entlastet Rücken, Nacken und Schultern
Erhöhen Sie Ihren Laptop in einem bequemen Winkel (13°) mit dem AC8130 Aluminium Laptop-Ständer. Er entlastet Ihren Nacken, Rücken und Ihre Schultern.

Geeignet für Laptops bis zu 15,6"
Der Aluminium-Laptopständer ist für Laptops bis zu 15,6" geeignet. Die rutschfesten Gummipads halten den Laptop an seinem Platz. Der Platz unter dem Laptop kann als Ablage für eine Tastatur, Dokumente und andere Peripheriegeräte genutzt werden.

Offenes Design für maximalen Luftstrom
Die offene Struktur des Ständers gewährleistet einen maximalen Luftstrom, der zu einer besseren Wärmeableitung führt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
305 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
1056 g
Design
Produkttyp
Laptop-Ständer
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15.6 "
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.