Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch
ATEN 2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch
ATEN 2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch
ATEN 2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch
ATEN 2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch
ATEN 2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch
ATEN 2-Port USB-C-DisplayPort-Kabel KVM Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100359755
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS52DP-AT
EAN/GTIN:
     672792013126
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Da eine zunehmend mobile Belegschaft zwischen Heim- und Hybridbüros hin und her pendelt, ist Flexibilität der Schlüssel zu effektivem Multitasking und zur Aufrechterhaltung der Produktivität. Der kompakte CS52DP ist eine der besten Entscheidungen, um diese hybriden Arbeitsherausforderungen zu meistern, indem er Ihren Arbeitsbereich mit der Leistung eines Kabel KVM Switche und der Mobilität der USB-C-Konnektivität neu gestaltet. Optimieren Sie selbst die komplexesten Workflows, indem Sie einfach die Taste auf dem Remote Port Selektor drücken, um zwischen Ihren Aufgaben auf einem DisplayPort-PC und einem mobilen USB-C-Gerät von einer DisplayPort- und USB-Konsole aus zu wechseln. Der DisplayPort-fähige, gemeinsam genutzte Bildschirm gewährleistet zudem eine hervorragende audiovisuelle 4K-Qualität über zwei Computerplattformen hinweg. Mit dem CS52DP können Sie Ihre Produktivität bei der Hybridarbeit steigern und der Konkurrenz einen Schritt voraus sein.

Außergewöhnliche AV-Leistung in lebendigem 4K
Der CS52DP unterstützt Ihre Desktop-Workflows mit audiovisueller 4K DCI-Verbesserung, indem er visuelle Inhalte in herausragender Präzision darstellt.

Platz- und kostenoptimierte Desktopeinrichtung
Der kompakte CS52DP ermöglicht eine Plug-and-Play-USB-C-Verbindung zu einem mobilen Gerät wie einem Laptop, ohne dass eine Docking Stationen benötigt wird. Dies ist eine nützliche, budgetfreundliche Option, um den Arbeitsbereich auf dem Schreibtisch auf eine ordentliche Art und Weise zu erweitern.

Reibungslose plattformübergreifende Integration
Der CS52DP ermöglicht die Integration verschiedener Computersysteme (Windows, Mac, Sun, Linux, Android und iOS), die über eine KVM-Konsole zugänglich sind.

Flexible USB-Peripheriegeräte für gemeinsame Geräte
Die USB-Ports der Konsole können für Plug-and-Play-Verbindungen mit kompatiblen USB 2.0-Peripheriegeräten genutzt werden, um datenintensive Desktop-Arbeitsanforderungen zu erfüllen.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
223 mm
Verpackungsvolumen
1897.2287222 cm³
Paketgewicht
407 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.2 mm
Tiefe
83.4 mm
Höhe
30.4 mm
Gewicht
303 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.2 m
Fernbedienung Schaltkabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.74 W
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
HDCP
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Kopfhörerausgänge
2
Anzahl der Mikrofoneingänge
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
328 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Volumen Hauptkarton
42107.1508942 cm³
Ursprungsland
Taiwan
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 65,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.