Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom DL.32APB Fahrzeugheber/-ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom DL.32APB Fahrzeugheber/-ständer
Facom DL.32APB Fahrzeugheber/-ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99956137
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     DL.32APB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
facom rangierheber
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Auto
Höchstgewichtskapazität
3000 kg
Typ
Mechanischer Wagenheber
Mindesthubhöhe
133 mm
Maximale Hubhöhe
465 mm
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Räder
Ja
Radmaterial
Polyurethan
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
337 mm
Tiefe
690 mm
Höhe
163 mm
Gewicht
30500 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,89*
€ 256,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
DF.20-12A
ab € 92,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.