Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic FZ-VNF401BU Notebook-Ersatzteil Smart card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic FZ-VNF401BU Notebook-Ersatzteil Smart card
Panasonic FZ-VNF401BU Notebook-Ersatzteil Smart card
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99949631
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-VNF401BU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
55 g
Merkmale
Typ
Smart card
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK 40
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: chipkartenleser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.