Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg CA-VGAC-10CU-0050-BK VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg CA-VGAC-10CU-0050-BK VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Lanberg CA-VGAC-10CU-0050-BK VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Lanberg CA-VGAC-10CU-0050-BK VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Lanberg CA-VGAC-10CU-0050-BK VGA-Kabel 5 m VGA (D-Sub) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99781296
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     CA-VGAC-10CU-0050-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Nickel
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.