Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech FPM-7211W Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Advantech FPM-7211W Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Advantech FPM-7211W Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Advantech FPM-7211W Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99459779
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     FPM-7211W-P3AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1369396
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Wandmontage
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (mit Ständer)
8000 g
Breite (ohne Standfuß)
558.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
47.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
349.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
8000 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
CB, UL, FCC Class A, CCC, BSMI
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
TFT
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
5000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
54.6 cm
Oberflächenhärte
6H
Helligkeit
300 cd/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,52*
€ 1.820,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.521,44*
€ 1.810,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,67*
€ 1.748,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.429,28*
€ 1.700,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,69*
€ 1.633,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.