Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI DVI VGA Adapter, bis zu 4K 60Hz, Aluminium, Multiport Bildschirmadapter, Thunderbolt 3 & 4 kompatibel, USB Typ-C Reiseadapter
Artikel-Nr.:
     173-4574120
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     118-USBC-HDMI-VGADVI
EAN/GTIN:
     0065030895583
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB Typ-C™ auf VGA DVI oder HDMI® Reiseadapter | 4K 60Hz | Aluminium

Dieser USB-C™ Multiport Video Adapter bietet eine dauerhafte und tragbare Lösung für die Verbindung Ihres USB Typ-C Geräts mit einem HDMI, DVI oder VGA Bildschirm.

Ultra HD 4K 60Hz Auflösung

Der HDMI 2.0b Ausgang unterstützt Auflösungen bis zu 4K 60 Hz und HDR, während der VGA Ausgang bis zu 1920x1200 bei 60 Hz und der DVI-I-Ausgang bis zu 1080p bei 60 Hz unterstützt. Alle Ausgänge sind kompatibel mit älteren Bildschirmen, die eine niedrigere Auflösung unterstützen. Der Adapter unterstützt zwei gespiegelte Bildschirme mit 1080p, wenn entweder VGA und HDMI oder VGA und DVI-I Monitor Konfigurationen verwendet werden.

Bildschirm Verbindung für unterwegs

Mit einem USB Typ-C Multiport Video Adapter müssen Sie nicht mehr verschiedene Adapter mit sich tragen. Verbinden Sie ein USB-C DisplayPort Alt Mode Gerät mit praktisch jedem Bildschirm. Dank des dauerhaften Aluminiumgehäuses kann der Adapter in einer Reisetasche zwischen Büro, Zuhause, Gemeinschaftsräumen und auf Geschäftsreisen getragen werden.

Benutzerfreundlichkeit

Der USB Typ-C Display Adapter ist kompatibel mit USB-C DisplayPort Alt Mode, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 Laptops, Ultrabooks, Chromebooks und MacBooks. Die Plug-and-Play Fähigkeit (PnP) ermöglicht eine schnelle Verbindung mit Geräten unter Windows, macOS, iPadOS, chromeOS oder Linux. Die VGA und DVI Ausgänge sind mit schraubbaren Kabeln kompatibel, um eine sichere Verbindung mit Bildschirmen und Projektoren zu gewährleisten. Das 30 cm lange Kabel sorgt für Flexibilität bei der Einrichtung und eine geringere Belastung von Anschlüssen und Steckern.

Hinweis:

Dieser Adapter bietet keine Unterstützung für MST oder doppelte erweiterte Bildschirme.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
137 g
Leistungen
DVI-Ausgang
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
3
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
HDMI-Version
2.0b
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA), 3840 x 2160
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Chipsatz
ITE - IT6224FN
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Höhe des Versandkartons
200 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Integriertes USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
73 g
USB Kabellänge
0.3 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,97*
€ 68,34*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 56,02*
€ 74,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,65*
€ 75,29*
6 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 68,69*
€ 87,22*
14 Tage
7
pro Stück
€ 6,29*
ab € 69,63*
€ 90,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.