Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Makita JR3061T Säbelsäge 3000 SPM 1250 W Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99134125
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JR3061T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Reciprosäge
Säbelsäge
Kraftvolle Reciprosäge zum schnellen Sägen von Holz und Metall
Kompakte Reciprosäge mit 32 mm Hublänge für schnelle Schnitte. Mit kraftvollem 1.250-Watt-Motor. Der Sägeblattwechsel erfolgt schnell und ohne Werkzeug. Verstellbarer Führungsschuh für eine gleichmäßigere Sägeblattabnutzung. Elektronisch regelbare Hubzahl. Ausklappbarer Haken zum Aufhängen. Einfacher Kohlebürstenwechsel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Soft-Start
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Einschneidetiefe in Holz
255 mm
Schnitttiefe in Kunststoff
130 mm
Schallleistungspegel
99 dB
Schalldruckpegel
88 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Brett)
18.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Brett)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzbalken)
16.5 m/s²
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1250 W
Kabellänge
4 m
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
487 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
3800 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,83*
€ 241,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.