Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OBOC5000-24VDC Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB OBOC5000-24VDC Leistungsrelais Grau
ABB OBOC5000-24VDC Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98333710
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SNA645024R2100
EAN/GTIN:
     4013614507915
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC/EN 60947-5-1 UL 508
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
6 x 70 x 67.5 mm
Gewicht
20 g
Energie
DC Spannungsrange
24 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.