Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
StarTech.com USB C Video Adapter, USB-C auf HDMI/VGA Multiport Bildschirm Adapter, 3,5mm Kopfhörer Klinke, 4K 60Hz HDR, 100W PD 3, TB 3/4 Kompatibel - USB-C zu VGA Reiseadapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98252643
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     122-USBC-HDMI-4K-VGA
EAN/GTIN:
     0065030895590
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Videoadapter für einen einzelnen Monitor (HDMI oder VGA) oder für zwei gespiegelte Monitore (HDMI/VGA) mit Audio und Power Delivery

Dieser USB-C™ Multiport Video Adapter bietet eine Tragbare Lösung für die Verbindung von USB Typ-C Geräten mit HDMI und/oder VGA Bildschirmen, mit bis zu 100W Power Delivery.

Flexible Videoverbindungen

Dieser Multiport Adapter unterstützt einen einzelnen HDMI Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 60Hz, einen einzelnen VGA Bildschirm mit einer Auflösung von bis zu 1920x1200 bei 60Hz oder zwei gespiegelte Bildschirme(HDMI und VGA) mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Der 3,5 mm Audioanschluss kann für den Anschluss von Lautsprechern während der Präsentation mit einem VGA Projektor/Bildschirm oder für Kopfhörer verwendet werden.

Verlängertes Kabel

Der Adapter ist mit einem extra langen Kabel von30 cm ausgestattet, das eine verlängerte Reichweite bietet, um die Belastung von Anschlüssen und Steckern bei 2-in-1 Geräten, Tablets oder Laptops auf Risern/Ständern zu reduzieren.

Power Delivery

Der USB-C auf HDMI und VGA Adapter wird über einen USB Bus betrieben und ist somit auch unterwegs einfach zu bedienen. Optional können Sie einen USB-C Stromadapter anschließen und Ihren Laptop mit der Power Delivery 3.0 Pass-Through Funktion aufladen, die eine Unterstützung von bis zu 100 W beim Laden bietet.

Verbindung für jeden Laptop

Der USB Typ-C Display Adapter ist kompatibel mit USB-C DisplayPort Alt-Mode, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 fähigen Laptops, Ultrabooks, Chromebooks und MacBooks. Plug-and-Play Kompatibilität (treiber und softwarefrei) mit allen Betriebssystemen wie Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS und Linux.

Hinweis:

Der 3,5mm Audioausgang ist nur dann aktiv, wenn ein Bildschirm an das Produkt angeschlossen ist. Dieser Adapter unterstützt weder MST noch zwei erweiterte Bildschirme.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
245 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
2
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
VGA-Ausgang (D-Sub)
Ja
HDMI-Version
2.0b
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1200 Pixel
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
530 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Integriertes USB-Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
41 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.