Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom R.240A Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom R.240A Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung 1 Stück(e)
Facom R.240A Schraubenschlüsseladapter/-erweiterung 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262133
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     R.240A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk 1/4 facom
kardangelenk 1/4
kardangelenk
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B0051AA3AQ
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
9.07 g
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
609742
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.