Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66869 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66869 Zange
DeLOCK 66869 Zange
DeLOCK 66869 Zange
DeLOCK 66869 Zange
DeLOCK 66869 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97247913
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66869
EAN/GTIN:
     4043619668694
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m4
clip mutter
Diese Zange von Delock ist das ideale Hilfsmittel, um Käfigmuttern z. B. in einem 10″ und 19″ Netzwerkschrank einzusetzen oder zu entfernen. Zudem verhindert die Zange Beschädigungen an den Profilschienen im Rack und Verletzungen an den Fingern. Einstellschraube für verschiedene Muttergrößen Durch die Einstellschraube kann die Größe der Mutterhalterung verstellt werden, um M4 als auch M5 und M6 Käfigmuttern einsetzen zu können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Material
Aluminium
Handgrifffarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Länge (mm)
50 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.