Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Deckenleuchten
>
Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Smartwares IDE-60060 Deckenleuchte Ceiling Dream, 40 cm, rund
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-97231893
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
IDE-60060
EAN/GTIN:
8712836964884
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Rattan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lampenleistung
40 W
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistung
240 W
AC Eingangsspannung
230 V
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,85*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,85*
€ 53,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,80*
€ 48,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,89*
€ 47,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,90*
€ 37,96
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Mobile Deckenbeleuchtung LED 27 W
TRIO Leuchten
R62883135
€ 77,92*
Sonstiges
Flache Deckenleuchte VIA mit Fernbedienung, Breite 50cm, Weiß
TRIO Leuchten
620710331
€ 103,10*
Sonstiges
Flache LED Deckenleuchte GIRO Schwarz Holz Optik Fernbedienung Breite 46cm
Reality Leuchten
R62783635
€ 81,35*
Sonstiges
Flache LED Deckenleuchte GIRO Schwarz Holz Optik Fernbedienung Breite 57cm
Reality Leuchten
R62793635
€ 81,76*
Sonstiges
LED Deckenleuchte Glaskugel Wellenmuster Champagner, Globe Ø30cm
meineWunschleuchte
I-NERLM-G-PL30-CH
€ 159,81*
Sonstiges
LED Deckenleuchte Glaskugel Wellenmuster Transparent, Globe Ø30cm
meineWunschleuchte
I-NERLM-G-PL30-TR
€ 136,11*
Sonstiges
LED Deckenleuchte mit Ventilator NYBRO Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm
Reality Leuchten
R64133132
€ 139,32*
Sonstiges
LED Deckenleuchte mit Ventilator NYBRO Fernbedienung Lichtfarbe Wechsel Ø50cm
Reality Leuchten
R64133131
€ 139,38*
Sonstiges
WIZ Deckenleuchte mit Ventilator Chrom SANDFJORD Fernbedienung Ø52cm
Reality Leuchten
R64122106
€ 192,21*
Sonstiges
WIZ Deckenleuchte mit Ventilator Schwarz SANDFJORD Fernbedienung Ø52cm
Reality Leuchten
R64122132
€ 183,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.