Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Pfosten 24HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Pfosten 24HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 24HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 24HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 24HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
StarTech.com 2-Pfosten 24HE Heavy-Duty Wandmontage Netzwerk-Rack, 19" Open Frame Server Rack mit Einstellbarer Tiefe, Wandmontage Daten-Rack für IT/AV/Patch Panele/Computer - Kä...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97229477
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RACK-24U-20-WALL-OA
EAN/GTIN:
     0065030893923
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Montieren Sie Ihre Netzwerk Ausrüstung und Telekommunikationsgeräte bequem mit der einstellbaren TiefeDas RACK-24HE-20-WALL-OA 24HE Open Frame Wandschrank mit einstellbarer Tiefe ist eine hochwertige, robuste Racklösung, die einfach zu montieren und in jeder Umgebung zu installieren ist.Robuste Konstruktion und Einfache InstallationDas offene Rack verfügt über eine einstellbare Tiefe von 30,5 - 50,8cm, um größere Daten-, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte unterzubringen. Mit einer maximalen Tiefe von 50,8 cm ermöglicht dieses Rack die Montage von Fachböden und anderem Zubehör mit genügend Freiraum an der Rückseite für das Kabelmanagement. Das Open-Frame-Design sorgt dafür, dass Ihre Geräte kühl bleiben und aus verschiedenen Winkeln leicht zugänglich sind. Die Wandbefestigungslöcher sind in einem Abstand von 30 und 40 cm (mittig montiert) angeordnet und ermöglichen eine bequeme und effektive Verankerung, so dass das Rack an praktisch jeder Wandoberfläche oder jedem Konstruktionsrahmen montiert werden kann.Inklusive MontagematerialDieses 24HE Rack enthält Vierkantmuttern M6 und Schrauben M6, damit Sie kein separates Montagematerial für Ihre Geräte beschaffen müssen. Dieses Rack kann in einem Serverraum, einem Datenschrank oder einem Büro an der Wand montiert werden und vergrößert Ihre wertvolle Stellfläche.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Anzahl der Schrauben
2
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
1215 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
21000 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
90 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Montageloch Form
Quadratisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
504 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
16000 g
Montagetiefe (max.)
508 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Weitere Suchbegriffe: HDC Modulträgerrahmen, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,40*
€ 276,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,55*
€ 273,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,62*
€ 228,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.