Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat Soundbar I Schwarz 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat Soundbar I Schwarz 12 W
Megasat Soundbar I Schwarz 12 W
Megasat Soundbar I Schwarz 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96823706
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     0900155
EAN/GTIN:
     4046173107029
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Soundbar
kopfhörer usb
kopfhörer
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
12 W
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
555 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
663 g
Sonstige Funktionen
Soundbar-Frequenzbereich
80 - 18000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
12 W
THD, totalklirren
1 %
Anzahl der Lautsprecher
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Montageblöcke enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
60 mm
Gewicht Soundbar
410 g
Weitere Suchbegriffe: soundbar megasat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.