Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Teens Guard Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Teens Guard Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Hama Teens Guard Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Hama Teens Guard Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Hama Teens Guard Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Hama Teens Guard Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Hama Teens Guard Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Hama Teens Guard Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96750713
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00184111
EAN/GTIN:
     4047443480354
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Hama Headsets
  • Empfindliche Kinderohren sind durch eine Begrenzung des Schalldrucks auf max. 85 dB geschützt - Zwei individuelle Mikrofon-Varianten sind perfekt für Kinder im Home-Schooling geeignet: entweder das im Kopfhörer integrierte oder das ansteckbare Mikrofon nutzen - Das flexible, robuste Kopfband wird der Verwendung von Kindern gerecht und bleibt auch bei Verbiegen oder Verdrehen stabil und in Form - Dieser Kopfhörer wächst mit: Das besonders angenehm zu tragende Kopfband lässt sich passgenau auf die Kopfgröße des Kindes einstellen - Die weichen Ohrpolster sitzen bequem, auch wenn der Hörspaß länger dauert - Unterstützt die vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant - Ermöglicht die gleichzeitige Verbindung des Kopfhörers mit mehreren Bluetooth-Geräten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
90 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro-USB Type-B
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
75 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Konzipiert für Kinder
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
25 h
Gesprächszeit
23 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
200 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.