Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY HP x755w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY HP x755w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß
PNY HP x755w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß
PNY HP x755w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß
PNY HP x755w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß
PNY HP x755w USB-Stick 256 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96726664
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     HPFD755W-256
EAN/GTIN:
     4712847091467
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.2 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
8.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Blau, Weiß
Leistungen
Kapazität
256 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
75 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
30 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows: 7, 8, 10 Mac OS: 10.3 and above
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.