Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 439.130.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 439.130.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 439.130.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96607988
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     439.130.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Alarm-Blitzer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
500 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,87*
€ 359,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,98*
€ 333,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.