Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma VarioSIGN Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma VarioSIGN Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Werma VarioSIGN Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96600187
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     69030055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalampel
Signalsäule
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
300 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.35 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.