|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-96596507 Herst.-Nr.: 014G2480 EAN/GTIN: 5715162289013 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | CR2450 |  | Akku-/Batterietechnologie | Lithium |  | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |  | Batterielebensdauer (max.) | 2 Jahr(e) |  | Akku-/Batteriespannung | 3 V |  | Batteriestandsanzeige | Ja | Technische Details | Zweck | Drinnen |  | Sensor-Typ | Temperatursensor |  | Temperaturmessbereich | 0 - 40 °C |  | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Betriebsradius | 30 m |  | HF-Übertragungsfrequenz | 2400 MHz |  | LED-Anzeigen | Akkustand | Gewicht und Abmessungen | Breite | 450 mm |  | Höhe | 180 mm |  | Gewicht | 0.3 g |  | Paketgewicht | 5 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |