Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
TP-Link Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96563507
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     UB5A
EAN/GTIN:
     4897098687802
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Rüsten Sie Ihren Computer mit Bluetooth 5.0 aus

Bluetooth 5.0 Nano USB Adapter

Bluetooth 5.0: Schnellere Geschwindigkeiten, größere Reichweite
UB5A stattet Ihren PC mit der fortschrittlicheren Bluetooth 5.0-Technologie aus, die im Vergleich zu älteren Versionen durchgängige Verbesserungen bietet. Sie ermöglicht schnellere Verbindungsgeschwindigkeiten und eine größere Reichweite als die Bluetooth 4.0-Technologie und gewährleistet eine starke und stabile drahtlose Verbindung zwischen Ihrem PC und Bluetooth-Geräten. Die Benutzer profitieren außerdem von der Energieeinsparung und der größeren Übertragungskapazität.

Musik vom anderen Ende des Raumes abspielen
Dank der Verbesserungen an Bluetooth hat das UB5A eine größere Übertragungsreichweite zwischen Geräten wie Ihrem Musikplayer und PC. Dank der größeren Übertragungsreichweite können Sie verlustfreien Klang über Ihr Bluetooth-Headset genießen, ohne sich in der Nähe Ihres Computers aufhalten zu müssen. Jetzt müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, dass Ihr Musikgenuss durch die Entfernung beeinträchtigt wird.

Verbindung zu Ihrem Computer über Bluetooth
UB5A macht nicht-bluetoothfähige PCs und Laptops Bluetooth-fähig. Verbinden Sie einfach Ihre Bluetooth-Geräte mit Ihrem Computer und genießen Sie sie mit Leichtigkeit. Es unterstützt bis zu 7 Bluetooth-Geräte auf einmal mit einer leistungsstarken drahtlosen Verbindung. Sie können Dateien, Musik und Videos zwischen Ihren Bluetooth-Geräten und Ihrem PC mit einer 2× schnelleren Übertragungsgeschwindigkeit übertragen.

Nano-Größe - Einstecken und Vergessen
Dank seines schlanken, ultrakleinen Designs können Sie den Nano-Adapter in jeden USB-Anschluss einstecken und ihn dort einfach aufbewahren - egal, ob Sie auf Reisen sind oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
30 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
18.9 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Weitere Suchbegriffe: tp link adapter bluetooth, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T6E
ab € 28,90*
Zubehör
TP-Link
TG-3468
ab € 7,33*
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,36*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 9,87*
Zubehör
TP-Link
TX401
ab € 66,84*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 19,48*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,60*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 33,73*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,30*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,16*
Zubehör
TP-Link
TX201
ab € 17,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.