Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SKILLER SGH50 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon SKILLER SGH50 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon SKILLER SGH50 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon SKILLER SGH50 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon SKILLER SGH50 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon SKILLER SGH50 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Sharkoon SKILLER SGH50 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96552145
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951032105
EAN/GTIN:
     4044951032105
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
342 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
40 mW
Kopfhörerfrequenz
10 - 40000 Hz
Impedanz
55 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
112 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Black
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2.75 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
2 x 3,5 mm Stecker
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.