Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata X7R-G1206 4,7/50 - SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 4,7µF 50V Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata X7R-G1206 4,7/50 - SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 4,7µF 50V Kondensator Braun Festkondensator
Murata X7R-G1206 4,7/50 - SMD-Vielschichtkondensator G1206 - 4,7µF 50V Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95381269
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM31CR71H475KA12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
4700 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
3.2 mm
Breite
1.6 mm
Höhe
1.6 mm
Gewicht
0.052 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C475K5PACTU
ab € 0,128*
Ähnlich
Kemet
C1206C475K5RACTU
ab € 0,122*
Ähnlich
Taiyo Yuden
UMK316BJ475KL-T
ab € 0,0568*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.