Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CT-MFC.21 Leistungsrelais Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CT-MFC.21 Leistungsrelais Grau
ABB CT-MFC.21 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95366769
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR508020R1100
EAN/GTIN:
     4013614534324
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Die Zeitrelais der Baureihe CT-C verbinden hohe Qualität und hervorragende Leistungsfähigkeit mit niedrigen Kosten. Alle wichtigen Zeit-Funktionen werden hier in der platzsparenden 17,5mm Baubreite angeboten. Die Reihe umfasst 11 Single- oder Multifunktionsgeräte mit einem Zeitbereich von 0,05s bis 100h. Ihr Weitspannungseingang ermöglicht einen weltweiten, flexiblen Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
DIN-Schienen-Montage
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
LED-Anzeigen
Status
Zertifizierung
CAN/CSA C22.2 No.14 IEC/EN 63000 IEC 61812-1 UL 508
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 63 x 80 mm
Gewicht
66 g
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
79 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.