Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Photo Technik 1095 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,4 cm (10 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Photo Technik 1095 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,4 cm (10 Zoll)
Braun Photo Technik 1095 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,4 cm (10 Zoll)
Braun Photo Technik 1095 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 25,4 cm (10 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-95292348
Hersteller:
     Braun Photo Technik
Herst.-Nr.:
     21260
EAN/GTIN:
     4000567212607
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
MP3 Stick
MP3-Player
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Management-Funktionen
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
8 GB
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Kopfhörer-Anschluss
Ja
HDMI
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Videoformate
MPEG1, MPEG2, MPEG4, XVID
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10 Zoll
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Display
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
247 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
312 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicherkapazität
8 GB
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.