Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 691 AV-Sender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 691 AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics 691 AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics 691 AV-Sender Schwarz
Kramer Electronics 691 AV-Sender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94365382
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     50-80370090
EAN/GTIN:
     7291063076528
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Audio Übertrager
NF Übertrager
Tonübertrager
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
RS-232 Eingangs-Ports
2
3,5 mm (1/8-inch) in
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35.1 mm
Verpackungstiefe
21.2 mm
Verpackungshöhe
7.2 mm
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.46 mm
Tiefe
16.3 mm
Höhe
4.36 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Arbeitsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Unterstützte faseroptische Wellenlängen
850,1310 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Budget für optische Verluste
11.9 dB
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
Material
Aluminium
Netzstandard
IEEE 802.3ae
HDCP-Version
1.4
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.202,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,63*
€ 2.840,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.362,52*
€ 2.811,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.283,46*
€ 2.717,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.239,21*
€ 2.664,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.202,78*
€ 2.621,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.