Prozessor | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 888 |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 5.8 " |
| Display-Auflösung | 1344 x 1892 Pixel |
| Bildschirmform | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus |
| Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz |
| Helligkeit | 800 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Pixeldichte | 401 ppi |
| Bildschirmdiagonale (aufgeklappt) | 8.3 " |
| Bildschirmauflösung (aufgeklappt) | 2688 x 1892 Pixel |
| Zweites Display | Ja |
| Zweites Display Diagonale | 5.8 " |
| Zweites Display Auflösung | 1344 x 1892 Pixel |
| Helligkeit des zweiten Displays | 800 cd/m² |
| Typ zweites Display | AMOLED |
| Zweites Display Pixeldichte | 401 ppi |
| Zweites Display Glasart | Gorilla Glass |
| Aktualisierungsrate der zweiten Anzeige | 90 Hz |
Leistungen | Schnellladung | Ja |
| Grafikkarte | Adreno 660 |
| Fingerabdruckscanner | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Vibrationsalarm | Ja |
Kamera | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 16 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1.4 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1 µm |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 110 ° |
| Digitaler Zoom | 10 x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2 |
| Blitz-Typ | LED |
| Maximale Framerate | 60 fps |
| Videoaufnahme-Modi | 2160p |
| Autofokus | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Multi-Shot | Ja |
| Selbstauslöser | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
Software | Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
| Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, Google Play Music, Google Search, YouTube |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Mitgelieferte Software | Microsoft Office Microsoft Outlook Microsoft Teams Microsoft OneDrive Microsoft Edge Microsoft OneNote Microsoft To Do Microsoft News Microsoft Authenticator Microsoft Bing Search Intune Company Portal LinkedIn Microsoft Solitaire Collection Surface Audio |
Speichermedium | RAM-Kapazität | 8 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| RAM-Typ | LPDDR5 |
Lieferumfang | Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Sim Karten Auswerfer | Ja |
Design | Formfaktor | Klappgehäuse |
| Produktfarbe | Weiß |
| Name der Farbe | Glacier |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
Sonstige Funktionen | Touchscreen | Ja |
Sensoren | Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Orientierungssensor | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| aptX-Technologie | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 284.27 g |
| Breite | 184.48 mm |
| Tiefe | 5.5 mm |
| Höhe | 145.17 mm |
| Zusammengeklappte Breite | 92.08 mm |
| Gefaltete Tiefe | 11 mm |
| Zusammengeklappte Höhe | 145.17 mm |
| Verpackungsbreite | 108.2 mm |
| Verpackungstiefe | 45.5 mm |
| Verpackungshöhe | 163 mm |
| Paketgewicht | 575 g |
Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 4449 mAh |
| Sprechzeit (3G) | 28 h |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 15.5 h |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85171300 |
| Breite des Versandkartons | 173 mm |
| Höhe des Versandkartons | 124 mm |
Multimedia | Lautsprecher | Stereo |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p, 2160p |
Navigation | Standort-Position | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Technische Details | Index der Reparierbarkeit | 3.9 |
Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement |