| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-93984486 Herst.-Nr.: 64161 EAN/GTIN: 4043619641611 |
| |
|
| | |
| Dieses USB 2.0 zu RS-232 Kabel von Delock eignet sich für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | USB 2.0 Type-A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Kabellänge | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb kabel schwarz typ a 2m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |