Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Serielles Anschlusskabel mit FTDI Chipsatz, USB 2.0 Typ-A Stecker zu RS-232 RJ45 Buchse 2 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Serielles Anschlusskabel mit FTDI Chipsatz, USB 2.0 Typ-A Stecker zu RS-232 RJ45 Buchse 2 m schwarz
DeLOCK Serielles Anschlusskabel mit FTDI Chipsatz, USB 2.0 Typ-A Stecker zu RS-232 RJ45 Buchse 2 m schwarz
DeLOCK Serielles Anschlusskabel mit FTDI Chipsatz, USB 2.0 Typ-A Stecker zu RS-232 RJ45 Buchse 2 m schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93984485
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64165
EAN/GTIN:
     4043619641659
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses USB 2.0 zu RS-232 Kabel von Delock eignet sich für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.