| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-93984475 Herst.-Nr.: 64159 EAN/GTIN: 4043619641598 |
| |
|
| | |
| Dieses USB 2.0 zu RS-232 Kabel von Delock eignet sich für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 0.5 m | | Anschluss 1 | USB Typ-A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| |