Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WH-XB910N Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93895142
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WHXB910NB
EAN/GTIN:
     4548736131088
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
67.2 mm
Höhe
261.3 mm
Gewicht
252 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199.2 mm
Verpackungstiefe
67.2 mm
Verpackungshöhe
261.3 mm
Paketgewicht
636 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
7 - 25000 Hz
Impedanz
48 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Treibertyp
Dynamisch
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Berührung
Steuerung
Berührung
Faltbar
Ja
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Ursprungsland
Vietnam
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
30 h
Akkuladezeit
3.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,12*
€ 292,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,24*
€ 282,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.