Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
StarTech.com USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz Video, HDR10 - USB-C auf HDMI 2.0b Adapter Dongle - USB Typ-C DP Alt Mode auf HDMI Monitor/Display/TV - USB C auf HDMI Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93871969
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBC-HDMI-CDP2HD4K60
EAN/GTIN:
     0065030893787
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB-Type-C™-Videoadapter | Ultra HD | Bis zu 18 Gbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibelMithilfe dieses USB-C auf HDMI Adapters können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein HDMI-Display anschließen. Der Adapter unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.Mit helleren Farben und größerem Kontrast eignet sich der Adapter ideal für:• das Erstellen von markanten Bildern für Fotografie, Video- und Kinofilme• die Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden• die Bereitstellung erweiterter PräsentationenEchtes 4K bei 60 Hz und HDRDer USB C-Videoadapter ist vollständig kompatibel mit Ihren HDMI 2.0b-Geräten und unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) sowie Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Der Adapter bietet 4:4:4-Farbunterabtastung, sodass jedes Pixel seine eigene Farbe erhält. Außerdem ist er mit früheren Versionen von HDMI mit deren unterstützten maximalen Auflösungen kompatibel.Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben sowie einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildwiedergabe genießen.Ideal für ReisenDieser leichte 4K-Adapter ist leicht tragbar und sehr klein. Er ist das perfekte Zubehör für Ihren USB-C-Laptop oder Ihr MacBook und passt problemlos in Ihre Tragetasche.Problemlose EinrichtungDieser einzigartige USB-C-auf-HDMI-Adapter ist mit einem umkehrbaren USB-C-Anschluss ausgestattet, sodass Sie ihn beim ersten Versuch immer richtig an Ihren Laptop anschließen.Das USBC-HDMI-CDP2HD4K60 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.Hinweise:• Um HDR zu erreichen, muss Ihr USB-C-Anschluss DisplayPort 1.4 und Ihr Bildschirm HDMI 2.0b unterstützen.• NVIDIA-Grafikadapter unterstützen möglicherweise kein 4:4:4-Farbunterabtastung.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 60 %
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
HDMI-Version
2.0b
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 4096 x 2160
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Chipsatz
ANX7517
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
USB Kabellänge
0.13 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
44 mm
Höhe
10.5 mm
Gewicht
16 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
22 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.