Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NSYSFRSEDC1268E Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NSYSFRSEDC1268E Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
APC NSYSFRSEDC1268E Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93848368
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NSYSFRSEDC1268E
EAN/GTIN:
     3606482048096
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Höchstgewichtskapazität (rollend)
113 kg
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
100000 g
Montagetiefe (max.)
652 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.307,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.454,96*
€ 1.731,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,82*
€ 1.721,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,59*
€ 1.658,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,01*
€ 1.612,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.307,92*
€ 1.556,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.