Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NFM18PS474R0J3D Kondensator Grau Festkondensator Gleichstrom 4000 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NFM18PS474R0J3D Kondensator Grau Festkondensator Gleichstrom 4000 Stück(e)
Murata NFM18PS474R0J3D Kondensator Grau Festkondensator Gleichstrom 4000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93823888
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NFM18PS474R0J3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Grau
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
0.47 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
6.3 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.6 mm
Gewicht
0.0043 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0102*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0168*
€ 0,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,0175
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,0168
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.