Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Marmitek Connect 310 UHD 2.0 HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93821696
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08365
EAN/GTIN:
     8718164533655
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
marmitek hdmi switch
hdmi switch
Dieser HDMI Switch ermöglicht, ganze 3 Geräte mit nur einem HDMI Kabel an Ihren TV anzuschließen. Praktisch, wenn Ihr Fernseher zu wenig HDMI Anschlüsse hat oder Sie umgekehrt Kabel außer Sicht verbergen möchten. Der Connect 310 UHD schaltet automatisch auf die HDMI Quelle, die aktiv ist, um. Die Fernbedienung können Sie nutzen, um zwischen HDMI Quellen umzuschalten, wenn zwei Quellen zugleich aktiv sind.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
IR, USB
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
HDMI-Version
2.0b
HDMI-In
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Bandbreite
18 Gbit/s
600 MHz
Maximale Auflösung
2560 x 2048 Pixel
3D
Ja
Farbtiefe
36 Bit
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio,Dolby Digital AC3,Dolby TrueHD
HDCP-Version
1.4/2.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.