Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 126-32 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 126-32 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-32 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-32 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-32 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-32 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sandberg 126-32 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4478519
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     126-32
EAN/GTIN:
     5705730126321
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Die Sandberg Bluetooth Earbuds Touch Pro bieten Ihnen kabellosen Stereoklang, der in einer eigenen Liga spielt. Sie bekommen schön aussehende Ohrhörer für ihr linkes und rechtes Ohr. Diese Hörer sitzen bequem und diskret in Ihren Ohren. Die Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät wie Smartphone, Tablet oder PC wird einfach und problemlos aufgebaut. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Musik hören oder ebenso exzellenter Qualität führen. Es gibt keine zu drückenden Tasten, die gesamte Bedienung erfolgt über berührungsempfindliche Sensoren auf der glatten Oberfläche. Aufgeladen werden Ihre Earbuds ganz bequem im beiliegenden Ladeetui.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
100 g
Lieferumfang
Ladegehäusekapazität
500 mAh
Ladegehäuse-Steckertyp
Mikro-USB
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
92 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
48 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
48 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
20 h
Ladezeit Akku (Ladehülle)
2 h
Akkukapazität (Ladehülle)
500 mAh
Akkuladezeit
1 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1200 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,06*
€ 30,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,50*
€ 41,81*
5 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 43,63*
€ 58,87*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.