Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Technica ATH-M50XBT2 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Technica ATH-M50XBT2 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
Audio-Technica ATH-M50XBT2 Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93605949
Hersteller:
     Audio-Technica
Herst.-Nr.:
     ATH-M50XBT2
EAN/GTIN:
     4961310156183
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
307 g
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
38 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
99 dB
Treibereinheit
45 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzgang (Musikmodus)
15 - 28000 Hz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Akkuladezeit
3.5 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
85 - 15000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,76*
€ 199,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.