Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Type-C auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor Splitter - Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Type-C auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor Splitter - Windows
StarTech.com USB-C auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Type-C auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor Splitter - Windows
StarTech.com USB-C auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Type-C auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor Splitter - Windows
StarTech.com USB-C auf 4x HDMI Adapter - Externe Video- und Grafikkarte - USB Type-C auf Quad HDMI Display Adapter Dongle - 1080p 60Hz - Multi Monitor Splitter - Windows
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93362911
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBC2HD4
EAN/GTIN:
     0065030888714
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
Externe USB-C Grafikkarte| 4x 1080p | Quad MonitorMit diesem USB-C auf HDMI® Adapter können Sie Ihren Desktop erweitern, indem Sie über einen einzigen USB-Anschluss vom Typ C vier unabhängige HDMI-Monitore oder -Displays an Ihren Computer anschließen.Steigern Sie Ihre ProduktivitätDieser USB-C auf 4 HDMI Adapter verfügt über vier Video-Ausgänge, um Ihre Produktivität durch eine größere Bildschirmfläche zu steigern. Mit mehreren Monitoren können Sie auf mehrere Anwendungen gleichzeitig zugreifen und auf einem Bildschirm arbeiten, während Sie auf dem anderen Referenzmaterial anzeigen. Verwenden Sie den USBC auf HDMI Adapter für mehrere Monitore, um Ihre Displays zu erweitern oder zu spiegeln oder erstellen Sie eine auffällige Videowand.High-Definition Video &AudioMit diesem Vierfach-Monitor-Adapter können Sie die Videofunktionen des USB-C Anschlusses Ihres Computers oder Laptops nutzen, um an allen vier Anschlüssen HD-Auflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) zu erhalten. Der Adapter unterstützt auch 2-Kanal Audio über HDMI.Einfache EinrichtungDer USB Typ-C auf HDMI Display Adapter Konverter verfügt über ein 0,5 m langes angeschlossenes USB-C Kabel, das zusätzlichen Abstand zwischen dem Adapter und dem Host-Gerät bietet und so eine flexible Einrichtung gewährleistet. Es unterstützt auch eine automatische Treiberinstallation für eine einfache Bedienung.Der externe Videoadapter wird über den Bus betrieben, ohne dass eine externe Stromversorgung erforderlich ist.Multi-Monitor Assistant SoftwareDie Multi-Monitor Assistant Anwendung bietet eine Benutzeroberfläche, die Benutzern beim Multitasking hilft und ein schnelles Wechseln zwischen den Monitoren ermöglicht. Es ermöglicht zusätzliche Funktionen, die den Benutzern beim Drag and Drop, optionalen Zoomen, bei der geteilten Skalierung und beim Kaskadieren von Fenstern auf die Hauptanzeige sowie beim Erstellen einer dynamischen Video- oder Matrixwand helfen.Das Modell USBC2HD4 wird von StarTech.com mit einer 3-jährigen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis:Alle vier Monitore müssen die gleiche Größe und Auflösung haben, um eine Videowand zu erstellen.Der Adapter kann nur bis zu zwei zusätzliche Displays spiegeln.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Leistungen
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
5
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Chipsatz
Trigger T6-688SL, IT66121
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
435 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
165 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
268 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,57*
€ 163,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.