Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte L weiß + Dimmschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte L weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte L weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte L weiß + Dimmschalter
Philips Hue White ambience Enrave Deckenleuchte L weiß + Dimmschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92900117
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     41160/31/P6
EAN/GTIN:
     8718696176450
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall, Kunststoff
Dimmbar mit Hue App
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
50–60 Hz V
Spannung
LED V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915005996801
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
425 mm
Höhe
86 mm
Länge (mm)
425 mm
Gewicht
3194 g
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
4300 lm
Lampenleistung
33.5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtstil
Modern
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
476 mm
Verpackungstiefe
502 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
4107 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,70*
€ 235,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.