Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92508243
Hersteller:
     Orangemonkie
Herst.-Nr.:
     M2110R
EAN/GTIN:
     8809415351408
Suchbegriffe:
Mini-Foto-Studio
mini foto studio
Schaffen Sie optimale Lichtverhältnisse mit der Halo Bar von Orangemonkie

Die Halo Bar wurde dafür entwickelt, um Ihre individuelle Fotografie-Erfahrung noch hochwertiger und präziser zu gestalten! Die Lichtleiste ist mit einem Halterungsmagneten versehen und kann problemlos an den Seiten oder am Boden des Foldio 3 Lichtzelts angebracht werden. Zusammen mit der enthaltenen Beleuchtung des Foldio 3-Studios haben Sie die Möglichkeit, Ihre individuell benötigten Lichtverhältnisse noch präziser und somit optimaler anzupassen. Benutzen Sie sie unabhängig von der Foldio 3 LED-Beleuchtung, können sie nicht nur mit der Stimmung und Harmonie der Aufnahmen spielen, sondern auch dutzende, variierende Atmosphären für Ihre Bilder schaffen.

Optional bietet Ihnen der Dimming-Controller des Foldio 3 Studios die Möglichkeit, sowohl die Halo Bar als auch das festverbaute LED-Licht des Foldio 3 stufenlos zu verstellen und zu justieren.

Das Orangemonkie Foldio Halo Bar Kit enthält

- 2 Halo Bars
- 1 Verbindungskabel
- Dimming-Controller
- Internationales Netzadapter-Set
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
AC-Netzadapter
Ja
Leuchtmittel enthalten
Ja
Anzahl
2
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
19.2 V
Ausgangsstrom
0.78 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
30 mm
Höhe (max)
30 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.