Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - 1920x1200p - USB-C zu DVI-D - USB-C Dongle - USB Typ C auf DVI Monitoradapter - Videokonverter - Thunderbolt 3 kompatibel - 30cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - 1920x1200p - USB-C zu DVI-D - USB-C Dongle - USB Typ C auf DVI Monitoradapter - Videokonverter - Thunderbolt 3 kompatibel - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - 1920x1200p - USB-C zu DVI-D - USB-C Dongle - USB Typ C auf DVI Monitoradapter - Videokonverter - Thunderbolt 3 kompatibel - 30cm Kabel
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter - 1920x1200p - USB-C zu DVI-D - USB-C Dongle - USB Typ C auf DVI Monitoradapter - Videokonverter - Thunderbolt 3 kompatibel - 30cm Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92176486
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DVIEC
EAN/GTIN:
     0065030888820
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verlängertes Kabel | 1920x1200p | Thunderbolt 3 kompatibelMithilfe dieses USB-C™ auf DisplayPort-Adapters können Sie DVI-Video vom USB-C™-Port Ihres Laptops, Tablets, Smartphones oder eines anderen USB-C Geräts ausgeben.Verlängerte KabellängeDieser USB-C Adapter ist mit einem extra langen 30 cm Kabel ausgestattet, das eine erweiterte Reichweite bietet, um die Belastung von Ports und Steckern bei 2-in-1-Geräten oder Laptops auf Laptopständern zu reduzieren.HD BildqualitätAuf Monitoren, die HDMI Taktfrequenz über eine DVI-Verbindung unterstützen, können Sie Videoauflösungen bis zu 4K 30 Hz erreichen, mit Abwärtskompatibilität für 1920 x 1200. Sie werden von der Bildqualität des Adapters überrascht sein, selbst wenn er mit einem DVI-Monitor, Projektor oder Fernseher verbunden ist. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihre USB Typ-C Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubender Auflösung anzuzeigen.Ultimative MobilitätDieser USB Typ-C-Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem auf dem Weg nach Hause, zur Arbeit oder auf Geschäftsreisen in Ihre Laptoptasche stecken können.Der Adapter CDP2DVIEC wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem lebenslangen kostenlosen technischen Support angeboten.Hinweise:Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionierenThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Leistungen
DVI-Ausgang
Ja
Anzahl der Display unterstützt
1
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
DVI-Anschlusstyp
DVI-I
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung
60 Hz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
210 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Integriertes USB-Kabel
Ja
USB Kabellänge
0.295 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
33 g
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
31 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.