Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Logitech G G335 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-92043664
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-001018
EAN/GTIN:
     5099206094796
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Logitech G335 Kabelgebundenes Gaming-Headset mit Flip-to-Mute-Mikrofon und 3,5 mm Audioanschluss

Bringen Sie Ihr Gaming auf die nächste Stufe mit dem Logitech G335 kabelgebundenen Gaming-Headset. Die Gaming-Kopfhörer sind leicht und verfügen über ein gefedertes Kopfband, um das Gewicht zu verteilen und Druckpunkte zu entlasten. Das elastische Kopfband ist verstellbar und hochklappbar für einen personalisierbaren Look und Sitz.

Die Hörmuscheln aus weichem Memory-Schaum und das Sport-Mesh-Material sorgt für einen langanhaltenden Tragekomfort, sodass Sie das Spiel nicht unterbrechen müssen. Das G335 ist einfach einzurichten: Schließen Sie es einfach über den 3,5 mm Audioanschluss direkt an den PC, Laptop, die Spielekonsole, den Controller oder das Mobilgerät an.

Das G335 Gaming-Headset mit Mikrofon ist ein vielseitiger Gaming-Begleiter. Regeln Sie einfach die Lautstärke oder stellen Sie das Mikrofon so ein, dass es zu all Ihren Gaming-Bedürfnissen passt. Das farbenfrohe G335 Headset ist eine kleinere, leichtere Version des kabellosen Gaming-Headsets G733. Das G335 ist sogar Discord zertifiziert und in einer Reihe von Farben erhältlich, die zu Ihrem individuellen Stil passen.

Produkt-Details:
Gewicht: 240 g
Treiber: 40 mm
Frequenzgang: 20 Hz - 20 KHz
Anschlussmöglichkeiten: 3,5 mm Audioanschluss
Kompatibel mit PC-Desktop oder Notebook, Tablets, mobilen Geräten, Xbox, Playstation, Nintendo Switch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
189 mm
Gewicht
240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
240 mm
Höhe des Versandkartons
223 mm
Sonstige Funktionen
Benutzerhandbuch
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
517 g
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
2 x 3.5mm
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
36 Ohm
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Drehregler
Sound Drucklevel (max)
87.5 dB
Gerätekompatibilität
PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch and mobile devices with 3.5 mm audio jack
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-001024
ab € 48,69*
Zubehör
Logitech
981-000978
ab € 43,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.