Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Lenco MC-460 Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91955166
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     MC-460BK
EAN/GTIN:
     8711902044598
Suchbegriffe:
Digitalradio
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Der Plattenspieler MC-460BK von Lenco ist eine komplette HiFi-Anlage mit 2 Lautsprechern. Diese Lautsprecher haben beide eine Leistung von 20 W RMS. Der Plattenspieler verfügt über einen MMC AT-3600-Tonabnehmer. So können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einem raumfüllenden Klang auf der Couch hören, während Sie sie mit der Fernbedienung steuern. Der MC-460BK verfügt über alle modernen Wiedergabefunktionen. Dank Internetradio hören Sie also alle Radiosender auf der ganzen Welt. Darüber hinaus empfängt es sowohl DAB+ als auch FM-Frequenzen störungsfrei. Neben dem Radio verfügt dieses Stereogerät auch über einen USB- und CD/MP3-Player. Über Bluetooth® können Sie Ihre Lieblings-Playlist von Ihrem Smartphone oder Tablet streamen. Das Stereoset verfügt auch über einen AUX-Eingang, an den Sie über ein Audiokabel andere Musikquellen anschließen können.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Staubabdeckung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Merkmale
Typ
Audio-Plattenspieler mit Riemenantrieb
Betrieb
Manuell
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff, Holz
Nominale Geschwindigkeit
33,45,78 RPM
Lautstärkeregler
Drehregler
Equalizer
Ja
Antennentyp
Extern
Umwandlungsquelle
CD, Radio, Schallplatte
Integriertes Radio
Ja
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Stylus typ
MC
CD-Spieler
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Playback MP3
Ja
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Pause, Spielen, Resume, Stopp
Ein-/Ausschalter
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
AUX-Eingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
372 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
6500 g
Energie
Netzteiltyp
AC
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,95*
€ 246,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,77*
€ 223,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.