Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Basic Luftreinigerfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Basic Luftreinigerfilter
Hama Basic Luftreinigerfilter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91790695
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00186439
EAN/GTIN:
     4047443462657
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Der Luftfilter besteht aus 4 Schichten: Der Vorfilter entfernt größere Partikel, wie Hautschuppen, Tierhaare und Hausstaub. Keime, Pollen und Feinstaub fängt der Hepa-Filter auf. Aktivkohle bindet Gase, unangenehme Gerüche und Viren. Die Kaltkatalysator-Schicht filtert z.B. Formaldehyde. - Starker 4-fach-Filter: Mehrfachfilterung für hygienische Raumluft durch Vor-, Hepa (H13)- und Aktivkohlefilter mit zusätzlicher Kaltkatalysator-Schicht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
355 mm
Technische Details
Produkttyp
Luftreinigerfilter
Effizienz
99.95 %
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Austausch nach
12 Monat( e)
Merkmale
Antibakterieller Filter
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Weitere Suchbegriffe: filter luftreiniger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.