Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
QNAP QXG-10G2T-X710 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91733369
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QXG-10G2T-X710
EAN/GTIN:
     4713213519301
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
NAS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
3.0
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® X710
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,98*
€ 328,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,27*
€ 320,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,72*
€ 299,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.