| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-89472368 Herst.-Nr.: CCTB61950AL02 EAN/GTIN: 5412810331666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wandeln Sie mit diesem USB 3.2 Gen 1-Adapter einen USB-A-Anschluss in einen RJ45-Anschluss um. Dies ermöglicht Ihnen, eine Netzwerkverbindung herzustellen. Weitere Informationen: Energie | USB | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Design | Komponente für | PC | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | USB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Ethernet | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 1000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u | ![](/p.gif) | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |