Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560 Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560 Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Edelstahl
Alcatel-Lucent OmniSwitch 6560 Managed L2+/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88959989
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     OS6560-24X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
alcatel sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP Option 82, DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Authentifizierung
MAC-basierte Authentifizierung, Webbasierte Authentifizierung
Autentifizierungstyp
RADIUS
Warteschleifenplanungs-Algorithmen
Strict Priority Queue (SPQ), Weighted Round Robin (WRR)
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Edelstahl
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Leistungen
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
2000 MB
Geräuschpegel
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
296000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
4670 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Wärmeableitung
303 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Stromverbrauch (max.)
89 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
336 Gbit/s
Durchgang
226 Mpps
Statische Route
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Benutzerhandbuch
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1AE, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Richtlinienbasiertes Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Head-of-Line (HOL)-Blocking
Ja
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN, Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl QSFP + Modulsteckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.530,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,39*
€ 1.999,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.675,91*
€ 1.994,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.625,28*
€ 1.934,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,98*
€ 1.887,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.530,78*
€ 1.821,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.