Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
StarTech.com 4 Port VGA / USB KVM Switch - 4-fach VGA KVM Switch inkl. Kabel und Audio
Artikel-Nr.:
     CIDE3-886543
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV411KUSB
EAN/GTIN:
     0065030822480
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie 4 USB-fähige Computer mittels dieses kompletten KVM-Sets (Kabel inklusive).

Das 4-Port USB KVM-Switch-Set mit Audio und Kabeln SV411KUSB ermöglicht Ihnen die Steuerung von bis zu vier USB-fähigen Computern über eine einzige Tastatur, Maus und einen VGA-Monitor. Die Umschaltung zwischen den angeschlossenen Computern ist sowohl über Hotkey als auch über Druckschalter an der oberen Blende möglich. Der USB KVM-Switch wurde für problemlose Integration in jede Umgebung entwickelt, benötigt nur wenig Standfläche (etwa soviel wie ein Stapel Spielkarten) und wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt, sodass keine externe Stromversorgung erforderlich ist. Eine praktische Lösung für nahezu jede Anwendung: Der USB KVM-Switch unterstützt Videoauflösungen von bis zu 2048x1536 sowie Audioumschaltung. Der USB KVM-Switch wird mit vier 1,2 m langen 4-in-1-VGA- und USB-Hostkabeln geliefert und bietet so alles Nötige für eine schnelle Installation und sofortige Einsatzbereitschaft der KVM-Lösung. Die zuverlässige und praktische Steuerung mehrerer Computer über eine einzige Peripheriestation durch den KVM-Switch wird durch eine 2-jährige StarTech.com-Garantie und kostenlose technische Unterstützung für die Lebensdauer des Geräts gesichert.

The StarTech.com Advantage

- Betrieb ohne Netzanschluss - der KVM wird über die angeschlossenen Computer mit Strom versorgt und benötigt keine Netzadapter.
- Kompakte, kleine Standfläche - passt praktisch in jede Umgebung und spart so Platz und vermeidet Unordnung.
- Dank der mitgelieferten All-in-One-KVM- und Audiokabel ist die KVM-Lösung sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), KVM
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
189 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.2 m
Kurzbefehle
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
2K Ultra HD
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
5
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Kopfhörerausgänge
4
Anzahl der Mikrofoneingänge
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
PEX2S952
ab € 29,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.