Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahua Technology DH-PFB203W Kamera-Montagezubehör Kamerahalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dahua Technology DH-PFB203W Kamera-Montagezubehör Kamerahalterung
Dahua Technology DH-PFB203W Kamera-Montagezubehör Kamerahalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88558761
Hersteller:
     Dahua Technology
Herst.-Nr.:
     DH-PFB203W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
dahua kamerahalterung
kamerahalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produkttyp
Kamerahalterung
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium, SECC
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.